Beli tutup saluran air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp969.900

    TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever
    Deskripsi:
    - With 1 1/4inch Pop-Up Waste- Technology:ECOCAPOur EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption withoutut any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets. Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  4. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  5. Jason Pipe Cleaning Tool + Handle (Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp109.900

  6. Summitech Professional Acid-Base Chemical Gloves LG-F-01 Series (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Summitech Professional Acid-Base Chemical Gloves LG-F-01 Series (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Length (mm): 420
    • Thickness (mm): 0.55
    • Cuff Style: Pleated
    • Coating Material: Natural Rubber
    • Exterior Finishing: Wave
    • Liner Material: Flocklined
  7. APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Mulai

    Rp88.900

    APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Deskripsi:
    Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)
    atribut:
    • Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
    • Preparation Time (minute): 18
    • Attachment Time (minute): 1
    • Dry Time (hour): ± 48
    • Working Time (minute): 15
  8. TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOTO Rei S Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  9. TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

    TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
  10. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  11. JHT Bathroom Water Strainer (Filter Saluran Air Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp22.900

    JHT Bathroom Water Strainer (Filter Saluran Air Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Terbuat dari stainless tahan karat.Bisa buka-tutup untuk dibersihkan.Mencegah bau, kecoa & tikus masuk ke kamar mandi.Menjaga kamar mandi tetap kering dengan air lancar dibuang.Praktis dibersihkan.Gampang dipasang.Plastik pelindung goresan jangan lupa dibuka setelah dipasang.Kamar mandi yang bersih dan wangi tentunya menjadi dambaan setiap orang.Namun, kadangkala bau yang tidak sedap dapat muncul dari saluran air kamar mandi.Jangan khawatir, kini hadir JHT Saringan Got Kamar Mandi Stainless Anti Bau untuk mengatasi masalah ini.JHT Saringan Got Kamar Mandi Stainless Anti Bau terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi yang tahan karat dan mudah dibersihkan.Dengan desain yang ergonomis dan dilengkapi dengan lubang-lubang kecil, saringan ini dapat menangkap rambut, sabun, dan kotoran lainnya yang dapat menyebabkan bau tidak sedap di kamar mandi.Selain itu, JHT Saringan Got Kamar Mandi Stainless Anti Bau juga dilengkapi dengan teknologi anti bau yang mampu menghilangkan bau tidak sedap dari saluran air kamar mandi.Dengan begitu, kamar mandi Anda akan tetap bersih dan wangi sepanjang waktu.Dapatkan JHT Saringan Got Kamar Mandi Stainless Anti Bau sekarang dan nikmati kamar mandi yang bersih dan wangi setiap saat.Segera pesan JHT Saringan Got Kamar Mandi Stainless Anti Bau hanya di marketplace kami!
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (cm): 10x10x3.5
    • Packaging Dimensions (cm): 11x11x4
  12. Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
Daftar Harga tutup saluran air Terbaru October 2026
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TOTO Donna Keran Wastafel Single LeverRp969.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
TOTO Saringan GotRp339.900
Jason Pipe Cleaning Tool + Handle (Pembersih Saluran Air)Rp109.900
Summitech Professional Acid-Base Chemical Gloves LG-F-01 Series (Sarung Tangan)Rp88.900
APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)Rp88.900
Paloma Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai)Rp82.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)